検出・センサ :「作業証明書」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 開平演算器 入力種類4~20mA 出力4~20mA 消費電力約5.0VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類熱電対 出力4~20mA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.4FS 入力インピーダンス(Ω)1000000以上 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類測温抵抗体 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.2FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●定格抵抗値(Ω):501~10000●ゼロ可変範囲(%):0~50FS●スパン可変範囲(%):50~100FS 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 ポテンショメータ変換器 入力種類ポテンショメータ 出力4~20mA 消費電力約5.5VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.1FS 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
97,980 税込107,778
15日以内出荷

azbil(山武)モータ変換器
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約250(専用取付器具含む) 適合規格EN61010-1、EN61326-1 消費電力12VA以下 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V) 使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40) 入力形式DC4~20mA 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
119,800 税込131,780
60日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●シャッタ電圧(V):約DC24(バーナコントローラより供給)●自己点検回数(回/min):約80●追加仕様:トレーサビリティ証明付●付属ケーブル長(m):10●許容配線長さ:IV線、2.0mm2 、最大200m 材質アルミ(取付部) 質量(g)約2500 保護構造IP67 使用周囲温度(℃)-20~60 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
639,800 税込703,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(山武)制御機器
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
1個
189,800 税込208,780
19日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類直流変換器(非絶縁形) 消費電力約4.5VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(1.17MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(0.31MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形レシオ・バイアス設定器 入力種類DC4~20mA 出力DC4~20mA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて) 質量(g)約200(ベースソケット含む) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
65,980 税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(0.95MB)
1個
189,800 税込208,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

azbil(山武)センサー
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(1.27MB)
1個
1,298,000 税込1,427,800
39日以内出荷

azbil(山武)センサー
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

azbil(山武)センサ
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き 材質アルミダイキャスト(ケース・前面カバー)、ポリカーボネート(ドア・ウインド・化粧板) 取付壁取付け 質量(g)約1100 タイプ- 種類- 規格- 消費電力(W)7以下(最大時,リレーオンおよび20mA出力にて) 電源電圧(V)DC12~24 測定レンジ0~1MPa 使用周囲温度(℃)-20~60(凍結のないこと) 耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz、X/Y/Z方向各2h) リード線長さ(mm)- 測温接点- ねじサイズ- シース外径(Φmm)- シース長(mm)-
1個
219,800 税込241,780
40日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類4~20mA 出力4~20mA 消費電力約5.0VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(1.21MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)