検出・センサ :「無極性」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 関連資料(3.31MB)
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。 高締め付けが可能な堅牢ハウジング。 どこからでも見える表示灯。 業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現) 高いシール性。(IP67G) 業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形 定格電源電圧DC12/24V 外径M12 表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯 使用電圧範囲DC10~30V 動作距離(mm)3
1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタが付着し難い。(テフロンコーティング:本体ハウジング、テフロン樹脂:ヘッド面) 難燃ケーブル採用。 プリワイヤコネクタタイプを用意しています。
検出方式高周波発振形 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 定格電源電圧DC12/24V 使用周囲温度(℃)-25~+70 漏れ電流(mA)0.55以下 表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 使用電圧範囲DC10~30V 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vにて) 動作形態N.O.
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング