センサ (12) カテゴリ: 検出・センサブランド: azbil(旧:山武)すべて解除
近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 80日以内出荷
直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ azbil(旧:山武) (1件のレビュー) 当日出荷 から 77日以内出荷
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造 IP67(IEC規格) 接続方式 プリワイヤ 材質(ケース) ABS樹脂 定格電源電圧 DC 12/24V 制御出力 (開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度 35~95RH%以下 使用電圧範囲(V) DC10~30 耐衝撃(m/s2 ) 490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯 出力時赤色点灯 応差 動作距離の10%以下 耐衝撃 490m/s2 、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状 非シールド センサ形状 角型
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 29日以内出荷
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 接続方式 プリワイヤ 使用電圧範囲(V) DC10~30 制御出力 (開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V 電源電圧(V) DC 12/24 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 材質(検出面) PBT樹脂 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 特性 動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 29日以内出荷
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 関連資料 (3.31MB)
シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 6日以内出荷 から 29日以内出荷
アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。
シールド形状 シールド ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 使用温度範囲(℃) -25~70 電源電圧(V) DC 12/24 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用電圧範囲(V) DC10~30 材質(検出面) PBT樹脂 漏れ電流(mA) 0.55以下 材質(ホルダー) ガラス入りポリエステル樹脂 材質(塗装) 黄銅金めっき 関連資料 (3.31MB)
シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 29日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 動作形態 N.O. 材質(ケース) 黄銅Niメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 材質(検出面) PBT樹脂 漏れ電流(mA) AC2以下、DC1以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー) PBT樹脂 応差 動作距離の10%以下 関連資料 (3.31MB)
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 10日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) 0.3 接続方式 プリワイヤコネクタ 使用温度範囲(℃) -25~70 使用電圧範囲(V) DC10~30 制御出力 (開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.55以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 応差 動作距離の15%以下 特性 (電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振 仕様 シリンダ形直流2線式 タイプ 有極性 電源電圧(V) DC 12/24 材質(ハウジング) ポリエステルエラストマ 材質(検出面) PBT樹脂 材質(コンタクト) 黄銅金メッキ 材質(ホルダー) ガラス入りポリエステル樹脂
限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
人感センサー SwitchBot 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
照度センサー 日清紡マイクロデバイス 税込 ¥ 92 ¥ 84 バスケットへ