YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状リード線タイプストレート形
温度範囲(℃)-200~900
分類汎用シース形熱電対
許容差クラス2
保護管径D(Φmm)1.0・1.6・3.2・4.8・6.4・8.0
素子K,E,J,T
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状リード線タイプストレート形
温度範囲(℃)-200~900
分類汎用シース形熱電対
許容差クラス2
保護管径D(Φmm)1.0・1.6・3.2・4.8・6.4・8.0
素子K,E,J,T
1個
¥9,598
税込¥10,558
21日以内出荷
小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)。豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状ネジ型
シールド形状シールド
検出方式高周波発振形(シールド)
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧DC12/24V
接続方式プリワイヤ
使用温度範囲(℃)-25~70
使用電圧範囲(V)DC10~30
動作形態N.O.
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
表示灯出力時赤色点灯
応差動作距離の10%以下
特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
消費電流(mA)13以下
出力直流3線式
仕様直流3線式
タイプホタル表示灯
電源電圧(V)DC 12/24
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)13以下
温度特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。