検出・センサ :「エムシステム」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 構造薄形プラグイン 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76 電源電圧(V)公称24DC 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと) 電流容量(mA)22 DC以下
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g)約200g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造薄形プラグイン 精度基準:±0.1% 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5 入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。 温度特性係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能 ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源100V AC
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

各種直流信号を入力とする2線式超小形端子台構造の変換器 チェック端子付。電源表示ランプ付。
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω) 出力信号4~20mA DC
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。 入出力間耐圧2000V AC 高速応答形(約25ms)を用意。密着取付可能。
入力信号0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源100V AC
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用
入力信号4~20mA DC 出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下) 仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g)約200g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号) 構造薄形プラグイン 精度基準:±0.1% 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5 電源電圧(V)公称24DC 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω) 出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき) 温度特性係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7 ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。 デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 簡易ループテスト付(0、100%)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源100V AC
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%) 質量(g)約80g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約2 電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯 適合規格EU、UK 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造小形端子台 精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2% 接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~110%(1~5V DC時) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上 出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上) 温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3 特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載 ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%) 耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライド抵抗の変化を統一信号に変換。ゼロ、スパン各50%調整可能。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。 信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用。 42V DC用電源は、42V DC電源の2線式伝送器(アズビルなどの生産中止品)との組合わせ用 42V DC用電源は24V DC用に比べて多くの負荷を直列接続可能。
入力信号公称24V DC4~20mA DC 出力信号4~20mA DC 供給電源100V AC
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。 信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。
供給電源100V AC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、 その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下) 供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷