検出・センサ :「速度 測定 器」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
応答速度1.5秒
耐久性75000回以上
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
材質(ガード)ステンレスガード
温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
被覆材シリコン
向き(接触板)平行
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
被覆材シリコン
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。