UL、CSA. ヘビーデューティタイプ(a)マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 ねじ及びカップワッシャで接続 パネル取り付けタイプは付属の固定ナットを使用したブッシュ取り付け 折りたたみ式ローラータイプは一方向のみの動作 オプションの端子カバーに装備されたノックアウトを使用して、配線位置を調整可能 コンタクト定格: 15 A @ 480 V ac / 28 V dc コンタクト材質: 銀
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = ネジ接点構成 = SP-COIP保護等級 = IP65操作力 = 2.5 →3.61 N動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 20000000Operationsリリース力 = 1.11N動作特性 = スナップ式℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 1.95 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.56N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 7 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。. 特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 0.58 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.11N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 1 A @ 125 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。