検出・センサ :「断線 検出器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「TX-M48」を採用(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様空中線:内蔵型
質量(g)約1380
電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3
出力10mW以下
機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時、※電池寿命は常温時での運用における目安あり、保証値ではありません。
外観【送信部】樹脂:グレー、【検知部】軟質PVC:グレー
設置場所ベッドサイドの床面など
表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
周囲温度(℃)-10+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水性簡易防水構造
使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2
材質表裏面共通:軟質PVC
厚さ(mm)5
寸法(mm)有効検知部:H355×W745
質量(kg)約1.1
出力無電圧a接点(受圧連動)
ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し
外観表裏面共通:グレー色
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)-10~+50
寸法(高さH×幅W)(mm)400×800
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量30V・100mA
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
マットセンサ「MA-610」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサー。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2
材質表裏面共通:軟質PVC
厚さ(mm)5
寸法(mm)有効検知部:H545×W955
質量(kg)約3.2
出力無電圧a接点(受圧連動)
ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し
外観表裏面共通:グレー色
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)-10~+50
寸法(高さH×幅W)(mm)600×1000
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量30V・100mA
1セット
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。