。近接安全回路、コード化されたアクチュエータ、センサを介して誘導的に供給されるすべてのセンサコーディングタイプに対応 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●アクチュエータ含む:あり●シリーズ:PSR-CT-C-ACT●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●安全カテゴリ:4●コード番号:190-8418
アズワン品番65-7837-70
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付きマルチコードセンサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-M-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8417
アズワン品番65-7839-64
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付き Unicode センサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-C-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8415
アズワン品番65-7818-14
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。