用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。
仕様静止表面貼付用センサ
付属品耐熱コード3m
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番779-5866
使用温度範囲(℃)0~300
コード長さ(m)3
センサー寸法(mm)17×14×0.6
センサ精度クラス2
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途静止表面用(90°角度可変、中温)
測定範囲:-30~500℃
測定温度(℃)-30~500
寸法(mm)17Φ×36
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1
精度クラス2
線径(Φ)0.32
耐熱温度(℃)200迄
素線の種類K
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。