デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類K
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類T
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1172
種別一般計測用センサ
材質感温部:SUS316
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)
温度測定範囲(℃)-100~700
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1186
種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ17×L25(先端部)
温度測定範囲(℃)-30~400
センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類T
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類K
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類T
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類K
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。