4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ
RoHS
10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む) 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下 データ出力プロセス:4byte 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時) 通信方式IO-Link Specifi cation V1.1 使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回 温度特性0.03%F.S./℃ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証 関連資料(5.3MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間 時間(ms)最小サイクル:1 応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C
RoHS
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 適合国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)・欧州:EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06 材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS 種類PNP出力タイプ ピッチ(mm)光軸:20 保護構造IP65、IP67(IEC) 出力ロックアウト:・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下 電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下 機能テスト入力機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備 制御出力・最大流出電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下 ピーク波長(nm)850 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと) 締付トルク(N・m)適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証 ケーブル0.16mm2 5芯耐熱PVCケーブル3m付 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-25~60 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.1~3 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤外LED 出力動作ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF・制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。) 標高(m)(使用)2000以下 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 干渉防止機能装備 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)30~85 使用周囲湿度(%RH)30~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)