絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • omron(オムロン)(55)
  • 北陽電機(7)
  • Metrol(メトロール)(6)
  • SICK(5)
  • ハネウェル(3)
  • NEMICON(ネミコン)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • 小野測器(1)
  • 緑測器(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • フィガロ技研(1)
検出方式
  • -(1)
  • 反射型(5)
  • 反射型その他(3)
  • 拡散反射型(1)
  • 距離設定反射型(1)
  • 透過型(7)
  • 限定反射型(5)
検出対象
  • その他(2)
  • 不透明体(3)
  • 半透明体(2)
  • 透明体(2)
  • 非磁性金属(5)
検出距離(mm)
  • 14(2)
  • 25(2)
  • 50(5)
  • 70(3)
  • 100(2)
  • 115(2)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 200(3)
  • 300(4)
  • 500(5)
  • 800(2)
  • 1000(5)
  • 2000(5)
  • 3000(4)
  • 4000(2)
  • 5000(2)
  • 10000(3)
  • 15000(2)
  • その他(2)
センサ形状
  • F形(1)
  • K形(1)
  • L形(1)
  • R形(1)
  • T形(1)
  • Y形(1)
  • その他(3)
ヘッド形状
  • -(2)
  • (7)
-・角
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「振動 小型」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC測定範囲(mm)可能:250~3000電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。保護構造IP67 (IEC)適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用)本体質量(g)約85繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて)アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード)光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF)消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。法規制EMC 指令2014/30/EU負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。短絡保護装備 (自動復帰式)使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON)梱包質量(g)約130汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回温度特性0.1% F.S./° C使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.99MB)ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付)カテゴリー過電圧:カテゴリI使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5)ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
小型・軽量で手にフィットするグリップスイッチ
保護構造IP66/IP67:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット なし、IP65:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット あり適合規格【適用】EN 60947-5-1、EN IEC 60947-5-8、GS-ET-22ISO 12100 / EN ISO 12100、IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 11161 / EN ISO 11161、ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1、ANSI / RIA / ISO 10218-1、ANSI / RIA R15.06、ANSI B11.19、ISO 13849-1 / EN ISO 13849-1、JIS C 8201-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:250(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは125)/30(表示灯付タイプ)本体質量(g)S-C1-21:約140、S-C1-21-E:約150、S-C1-21-E:約155、S-C1-21-MM:約155、S-C1-21-EMM:約165、S-C1-21-EMK:約170動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80落下距離(m)自重落下:1.0 1回(IEC 60068-2-32準拠)安全規格B10D:200万(ISO 13849-1付属書C 表C.1による)機械的耐久性ポジション 1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション 1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上(接点定格負荷)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)感電保護クラスClass Ⅱ( IEC 61140)、(2重絶縁)(表示灯付はClass Ⅲ)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズ(IEC 60127-1)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)2.5(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは1.5)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:150、耐久:1,000表示灯緑色LED、定格使用電圧:DC 24V±10%、定格電流:15mA定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチは5)開閉頻度(回/時)1200強度操作部:500N以上(グリップスイッチ)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoSH指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoSH規則〕関連資料(2.42MB)定格使用電圧(V)【グリップスイッチ】3ポジションスイッチ(端子No. NO1-C1、NO2-C2):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/1、250V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.7、250V/0.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/1、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1、押込モニタスイッチ(端子No. 31-32):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27【非常停止用 押ボタンスイッチ(端子No. 1-2、1-2)】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/5、250V/3、誘導負荷(ACー15):125V/3、250V/1.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2、125V/0.4、250V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/1、125V/0.22、250V/0.1【モメンタリ型押ボタンスイッチ/キーセレクタスイッチ(端子No. C1-NO1、NC1、No. C2-NO2、NC2】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.3、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1動作ストローク(mm)直接間路:4.7以上(押込モニタスイッチ)短絡電流(A)条件付:50(250V)耐振動(Hz)誤動作:5~55、 片振幅0.5mm、耐久:16.7、 片振幅1.5mm
小型レーザ変位センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
119,000税込130,900
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
規格CE、FDA温度特性±0.08% F.S./℃受光素子CMOSイメージセンサ電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)出力動作ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)出力表示灯黄色LED×3電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)デジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示使用周囲標高(m)2000以下保護構造IP67((IEC)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC付属品レーザ警告ラベル:1セット
COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)COMSタイプ マイクロレーザ測距センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から44日以内出荷
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出仕様アース方式:フローティング付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC、JIS)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)材質(ケース)PBTピーク波長(nm)655耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
取扱停止中
種類電源内蔵型ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
SU-7/SS-A5 センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
42日以内出荷
検出現場で動作状態がチェックできる便利な表示灯をセンサヘッドに装備しています。
種類アンプ分離型検出対象不透明体検出方式透過型ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)型式超小型、透過型繰返し精度(mm)0.1以下キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)シールドケーブル付ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長10mまで延長可能(透過型は投・受光器各)材質(ケース)ABS材質(レンズ)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下動作表示灯赤色LED(アンプ側検出出力ON時点灯、投光器に装備)耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。適合アンプ:SU-7シリーズ質量(g)投・受光器:各約10
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決めセンサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)型式拡散光タイプ繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能材質ポリアリレート使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)35以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間0.5ms以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
メリット 1 スリットなしで干渉を緩和 スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□] 狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□] Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
付属品取付ビス:1セット材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート質量(g)投・受光器各約20規格UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)入光表示灯-繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 ラインアップ "現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)付属品コネクタ(e-CON):1個材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7質量(g)約100規格CE保護構造IP67(IEC)圧力シールドゲージ圧方式コンデンサアース(ケース-充電部)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC]応答時間1ms以下消費電流(mA)20 以下ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH圧力ポートR1/4おねじ耐振動耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から32日以内出荷
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)繰返し精度±0.2%F.S.以内短絡保護装備アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)保護構造IP40(IEC)使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)接続方式コネクタ接続配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa型式コントローラ(国内用)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51材質(スイッチ部)シリコーンゴム定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
材質本体ケース:ABS、前面カバー:アクリル保護構造IP65(IEC、JIS)出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.8V以下(流出電流100mAにて)電源電圧(V)DC10~30 リップルP-P10%以下応答時間250μs以下使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~95%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
防爆近接センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)防爆近接センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
42日以内出荷
爆発性雰囲気中で使用可能 小型 頑丈 2台の防爆近接センサが接続可能 長距離検出が可能 見易い動作表示灯を装備 主な防爆機器使用業種
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形出力無接点直流2線式使用周囲温度(℃)-25~+60、保存時:-30~+80使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH動作表示灯橙色LED(非検出時点灯)短絡保護装備応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)出力動作離れてON温度特性使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
超小型レーザラインセンサ HL-T1 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザラインセンサ HL-T1パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)、防浸形
小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
検出・センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら