検出・センサ :「温度・湿度表示器」の検索結果
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚
材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ネジ型
電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
タイプ-
規格ベンダID:834(0x342)
保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)
接続方式標準ケーブル2m
材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)
電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2
消費電流(mA)16以下
通信方式IO-Link Specification Ver1.1
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-40~85
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)
保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)
動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]
短絡保護装備
動作モード接近時ON(N.O.)
汚染度(使用環境)汚損度:3
温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内
使用周囲標高(m)2000以下
各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証
データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~95
伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)
時間(ms)最小サイクル:0.4
耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回
デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003
出力タイプNPN出力
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。