検出・センサ :「LED投光器 24V」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 短絡保護装備
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース)PBT ピーク波長(nm)655 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵汎用光電センサ
RoHS
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形 電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択) 短絡保護装備 応答時間1ms以下 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ピッキングセンサ
RoHS
従来比1/2、わずか10mmの超薄型 見易い作業指示灯を装備 並べて使える 長距離検出3m[NA1-5] 点灯動作が選べる 検出動作が選べる Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出 種類エリアセンサ 検出光多列 光色赤外線 ヘッド形状 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造IP62(IEC)、防滴形 光軸数5 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 検出幅(mm)100 材質表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~70 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択 短絡保護装備 干渉防止機能装備 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 ピッチ(mm)25(光軸) 材質(ケース)耐熱ABS 検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) 材質(レンズ)アクリル 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下) 耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ピッキングセンサ
RoHS
25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
種類エリアセンサ 検出対象Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) 検出光多列 検出距離(mm)200~3000(SHORT側設定時は0.05~1) 光色赤外線 投光素子赤外LED ヘッド形状 保護構造IP62(IEC)、防滴形 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択 短絡保護装備 応答時間10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 材質(ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリル キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油 発光波長(nm)950(シンクロビーム・スキャニング方式) 消費電力(W)(投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧) 表示灯[投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択) 光軸調整範囲25 光軸数5光軸 質量(g)(投光器)約70、(受光器)約80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐圧防爆型セーフティライトカーテン BSF4-AH80
RoHS
グローバル対応・耐圧防爆構造
付属品背面取付金具:投光器用・受光器用2式1セット、テストロッド:1本、グランドアダプタ(内ネジG1/2):2個 材質耐圧防爆ボックス:アルミ、蓋:アルミダイカスト、透明窓:ガラス、透明窓押さえ:鋼板(黒クロメート)、透明窓部パッキン:クロロプレン セーフティライトカーテン取付金具:鋼板(黒クロメート)、ケーブル:耐油性PVC、ケーブル引込器具:黄銅(ニッケルメッキ) ピッチ(mm)光軸:20 保護構造IP65(IEC)、防噴流形(JIS) 適合規格ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC61508-1~4(SIL3)、EN 50178、EN 55011、EN 61000-6-2、EN61496-1(タイプ4)、IEC 61496-1/2(タイプ4)、UL61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA-C22.2 No.14 本体質量(g)約44 入力投光停止:投光:Vs-2.5V~Vs(流入電流5mA以下)(注3)、投光停止:開放または0~+1.5V 電源電圧(V)24 DC±10%リップルP-P10%以下 制御出力(OSSD1、OSSD2)半導体出力(PNP相当)2出力、最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:3.0V以下(流出電流200mAにて 消費電流(mA)投光器:130以下、受光器:125以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。 使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+55 防爆構造耐圧防爆性能:米国:Class Zone 1 AEx d B T6、欧州・カナダ・中国・日本:Ex d B T6 ケーブル6芯(0.3mm2×4芯、0.2mm2×2芯)シールドケーブル20m付 最小検出物体Φ30mmの不透明体 検出距離(m)0.3~6 短絡保護制御出力:装備、補助出力:装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5,000以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 動作モード制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)、補助出力:制御出力ON時OFF、制御出力OFF時ON 設置場所” B T6”相当のガスまたは、蒸気のZone 1・Zone 2の各危険場所※機械的損傷のリスクが少ない所へ設置してください。 標高(m)2,000以下(気圧:800~1,100hPa) 耐衝撃(m/s2)耐久100 (約10G)、パルス時間16ms 、XYZ各方向1,000回 表示灯【投光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、投光制御表示灯:橙色LED(投光停止時橙色点灯、通常動作時消灯)、動作表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅【受光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、安定入光表示灯:2色(緑色、橙色)LED(安定入光時緑色点灯、不安定入光時橙色点灯、遮光時消灯)、OSSD表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅) 補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ:最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、 残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて) 投光停止機能装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.29MB) 開口角(°)有効:検出距離が3mを超える場合±2.5以下(IEC 61496-2 / UL 61496-2による 検出幅(mm)1595 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。 防爆認証【防爆規格】欧州:EN 60079-0、EN 60079-1、EN 60079-28、米国:FM Class 3600、ANSI/ISA.12.00.01、ANSI/ISA.12.22.01、カナダ:CAN/CSA E60079-0、CAN/CSA E60079-1、中国:GB 3836.1/2、日本:IEC規格79関係に適合した技術的基準 使用周囲湿度(%RH)45~85、保存時:45~85 耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.35mm、XYZ各方向20回 応答時間(ms)OFF応答11以下、ON応答70以下
1個
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
RoHS
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 規格CE、FDA 保護構造IP67(IEC、JIS) 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)655 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 規格UL、CE、KoreanSMark 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間1ms以下 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED 感度ボリウム- 耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)、防浸形
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)水検知センサ EZ-10
透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。 水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。 保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。 ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。
用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。 種類漏液センサ 検出距離(mm)5000 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 材質ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)0~55(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:25以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択 電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備 短絡保護装備 付属品調整ドライバ:1本 質量(g)投光器 約45、受光器 約50 ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付 検出物体Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)12以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
58,980 税込64,878
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)