検出・センサ :「内容証明書」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様汎用形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類T熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500 仕様圧着速感形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~500 応答時間約1秒(90%応答) 応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~800 仕様圧着高温形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~800 応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃)-40~500 仕様圧着L字形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~500 応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シース熱電対
測定範囲(℃)-40~600 仕様汎用形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~600 応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着低温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~200 仕様圧着低温形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答) 材質(先端)テフロン 素線の種類K熱電対
1セット
14,980 税込16,478
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
電源(V)DC12~24 画素数2000画素
1箱ほか
209,800 税込230,780
42日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300 仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m 温度測定範囲(℃)-50~300 接続ケーブル3線式接続導線 許容差JISクラスA 素子Pt100
1セット
19,980 税込21,978
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セットほか
8,998 税込9,898
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300 素子Pt100Ω シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
1セット
24,980 税込27,478
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様圧着低温形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答) 材質(先端)テフロン 素線の種類T熱電対
1セット
14,980 税込16,478
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速感測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300 仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m 温度測定範囲(℃)-50~300 接続ケーブル3線式接続導線 許容差JISクラスA 素子Pt100 シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
1セット
21,980 税込24,178
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ 温度測定範囲(℃)-40~200 接続ケーブル精密級補償導線 許容差JISクラス2 シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150 素線の種類T熱電対
1セット
12,980 税込14,278
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シース熱電対(針状形)
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ 接続ケーブル精密級補償導線 許容差JISクラス2
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。 従来より2倍のフレームタイムの高速仕様 アナログ信号出力付
測定範囲(℃)-20~300 材質ポリカーボネート樹脂(黒色) 質量(g)約150(センサ本体) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC24 適合規格CEマーキング(EN61326-1) アナログ出力1点(4~20mA DC) 温度測定範囲(℃)-20~300 消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて) 画素数2000画素 インターフェイスイーサネットアナログ出力付き フレームレート6Hz 伝送信号4~20mA DC 使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
1箱ほか
239,800 税込263,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)