小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。
エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
電源(V)DC12~24
画素数2000画素
小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。
エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
従来より2倍のフレームタイムの高速仕様
アナログ信号出力付
測定範囲(℃)-20~300
材質ポリカーボネート樹脂(黒色)
質量(g)約150(センサ本体)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC24
適合規格CEマーキング(EN61326-1)
アナログ出力1点(4~20mA DC)
温度測定範囲(℃)-20~300
消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)
画素数2000画素
インターフェイスイーサネットアナログ出力付き
フレームレート6Hz
伝送信号4~20mA DC
使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。