4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式ドライバー設定 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~100% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 精度最大値の±0.5%以内 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式2桁デジタル設定(スイッチ) 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~99% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
30,980 税込34,078
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式ドライバー設定 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~100% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 精度最大値の±0.5%以内 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式2桁デジタル設定(スイッチ) 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~99% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷