モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。
センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。
センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など
付属品センサプローブ部固定部品:RS102
配線接続方法端子台
精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)
測定方式静電容量方式
測定範囲(%)0~100RH
電源電圧(V)DC11.6~25.2
動作温度(℃)5~60
使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)
動作湿度(%RH)20~80
TSM-H4用焼結樹脂製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
用途TSM-H4用
種別焼結樹脂フィルタキャップ
1セット(5個)
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
TSM-H4用ステンレスメッシュ製センサキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
用途TSM-H4用
種別ステンレスメッシュキャップ
1セット(5個)
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります
用途TSM-H4用
種別ジュラコン(R)製キャップ(標準品)
1セット(5個)
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります
用途TSM-H4用
種別湿度センサモジュール
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
TSM-H4用焼結金属製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです。
用途TSM-H4用
種別焼結金属フィルタキャップ
1セット(5個)
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。