分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・。ワンタッチクランプ形。過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。ねじ端子接続
仕様最大負荷:10Ω
使用温度範囲(℃)-10~55
構造クランプ式
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)
周波数範囲(Hz)45~65
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)
絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC
適合電線二次側:AWG 22以上
最大使用電圧(V)AC480
脱着回数概略100回程度
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
絶縁耐圧(V/1分間)2000AC
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。