1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●Eaton ポテンショメータ - M22 シリーズ. Eaton の M22 シリーズのロータリポテンショメータを使用すると、回路を流れる電流を調節及び変更できます。このロータリポテンショメータは、調整可能なスピンドル又はノブを回すことで簡単に制御できます。このポテンショメータは、ねじ端子でパネルに取り付け、制御盤やその他の電子機器の内部に簡単に取り付けられます。. 特長及び利点. この装置をと一緒に取り付けることができるねじ端子 ドライバだけです パネル取り付け 回転ノブで精密なツイストアクションを設 質量(kg)0.034 消費電力(W)0.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×29×29 定格絶縁電圧(V)250 抵抗(Ω)10000 接続方式ネジ接続 精度(%)±10(線形)、抵抗値 保護等級IP66NEMAその他 装備3つの個別のネジ留め式端子 定格インパルス耐電圧(kV)AC4 汚染度(使用環境)3 定格電力(VA)0.5 過電圧保護III 機械的寿命25000回 アズワン品番65-7841-76 適合開口径(mm)1 動作温度範囲(℃)-25~70 併用可能製品DLETシリーズ、ETR4-70シリーズ
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング