検出・センサ :「シャフト 20mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PEC12シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ、プラスチックシャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 20mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 100rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.1 x 2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Bourns PEC11L シリーズ -11 mm 低プロファイルエンコーダには、プッシュスイッチオプションがあります。コンパクトで低プロファイルです。 長い回転寿命とスイッチ寿命を備えています。これは、レベル制御、調整、及びタイマ設定に使用します。金属製ブッシュ / シャフト RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(75個入り)●パルス数:20●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●実装タイプ:基板実装●インデックス出力:ノンインデックス
アズワン品番65-7032-38
1セット(75個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder
軸径6
スイッチモーメンタリスイッチを押す
シャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N
出力2ビット直交コード
定格電圧 DC V5
絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上
寿命100000(回転)
シャフト長さ(mm)20
保存温度範囲(℃)-35~85
定格電流(mA)10
アズワン品番65-7032-09
動作温度範囲(℃)-20~70
モデルPEC11H
IP等級IP40
終端スタイルPCピン水平/背面
実装タイプ基板実装
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。