検出・センサ :「接触式変位センサ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃ パルス数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃ パルス数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷

ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃ パルス数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

デジタル接触式エンコーダ. 2ビットグレーコード、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで90 °先行 プラスチックブッシュ及び端部溝付きシャフト 長寿命、200000回転 機械的連続回転 水平取り付けブラケットは別売り
仕様パルス数 = 6シャフトスタイル = スロット付きプレーン軸径 = 6.35 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 19mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 120rpm取り付け穴径 = 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷