検出・センサ :「dc モーター 速度 制御」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交供給電圧 = 5V dc軸径 = 1/4インチシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様パルス数 = 500エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 6.35 mm (1/4 inch)シャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
光学エンコーダ。Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています。インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタル、エンコーダ信号 = 2チャンネル正方形、インデックスデジタル付き、供給電圧 = 5V dc、最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 6 mmシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = 2チャンネル、直交供給電圧 = 5V dcシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 4 mmシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交供給電圧 = 5V dcシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
AEAT-601xロータリ磁気エンコーダ. Avago Technologies製のAEAT-6010/6012磁気回転式エンコーダは経済的で、高性能のモジュールです。 これらの回転式エンコーダは10ビット又は12ビットの分解能を備えており、絶対角度位置を検出することで、モータからのフィードバックを正確に示すように設計されています。 使用されているハウジングは、組み立てや用途への統合が簡単です。 適した用途には、自動アセンブリライン、ロボット、機械工具、切断、インデックスコンベヤ、材料を一定の距離まで送り出す機械、光学スキャナ及びXYスキャナがあります。 これらの回転式エンコーダの他の用途には、流量計、ディスペンサ機器、医療、測定機器、計測があります。. 小型サイズなので、狭いスペースでの統合が簡単 3つのワイヤシリアルインターフェイスを使用することで、バイナリ形式の絶対位置データを提供できます。 非接触検出技術 信号調整は不要 電源: 5 V 最大シリアルクロック周波数: 1 MHz 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
仕様シャフトスタイル = プレーン軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートシャフト長さ = 8.5mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 12000rpm取り付け穴径 = 0.13mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(280個)
¥1,698,000
税込¥1,867,800
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。