検出・センサ :「表示ランプ 24v」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020 軸径(Φmm)25.2 厚さ(mm)パネル:max. 8 定格電圧(V)12、24DC 表示灯の有り無しあり 動作特性モーメンタリ 機能スイッチ:NC コード208-8020 材質(コンタクト)ステンレススチール ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)-25~55 アズワン品番65-7800-71 スイッチング方式静電容量型 抵抗値(MΩ)20 供給電圧(V)12DC IP等級IP68、IP69K 最大電流(mA)500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷