絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
ヘッド形状
-・その他・ネジ・六角・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 検出・センサ


FA現場のお役立ち情報
7,689件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体変換器 エムティティ(MTT)測温抵抗体変換器エムティティ(MTT)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
供給電源AC100~240(50~60Hz)入力信号Pt 100Ω許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内ヒューズ(電源)160mA ヒューズ入力仕様励磁電流/約1(@Pt0~100℃)、入力導線抵抗/1線あたり200Ωmax.精度変換精度/スパンの±0.15%以内(25℃±5℃にて)温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)保存温度(℃)-10~60取付方式壁取付、DINレール取付共用配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
偏光フィルター ホーザン偏光フィルターホーザン
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
25.4x75mm マイクロスイッチブラケット エスコ25.4x75mm マイクロスイッチブラケットエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949RR-31材質スチール(SPHC)厚さ(mm)4.5寸法A(mm)60寸法D(mm)25.4寸法B(mm)75寸法C(mm)40長穴(mm)7×16ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
50cm テープスイッチ(黒) エスコ50cm テープスイッチ(黒)エスコ
9,340税込10,274
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-50全長(mm)500ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1m  テープスイッチ(黒) エスコ1m テープスイッチ(黒)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-100全長(mm)1000ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
防水フッ素加工センサ(耐薬品用) 熱研防水フッ素加工センサ(耐薬品用)熱研
13,980税込15,378
1本
欠品中
センサー寸法(mm)Φ4.6×200
LV 25-P LEMLV 25-PLEM
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精度0.9%定格電流(A)0.01電源電圧(V)DC12~15動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
PDB183-GTR01-504A2 BOURNSPDB183-GTR01-504A2BOURNS(1件のレビュー)
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接用マグ 位置決め用 アサ電子工業磁気近接用マグ 位置決め用アサ電子工業
559税込615
1個
翌日出荷から6日以内出荷
仕様高精度位置決め用マグベース
センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社) 岩田製作所センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)岩田製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP65仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ取付M3 締付トルク0.2N・mセンサーシングル内蔵ケーブルグレー
リニアセンサ アサ電子工業リニアセンサアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類その他の変位センサ保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)取付M2 締付トルク0.15N・mケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
ボールブランジャスイッチ アサ電子工業ボールブランジャスイッチアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
保護構造IP65ストローク(mm)1繰返し精度(mm)±0.01動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
ニードルスイッチ アサ電子工業ニードルスイッチアサ電子工業
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
センサ形状ネジ型ヘッド形状ネジ保護構造IP65材質(ケース・ナット・ニードル)SUSストローク(mm)1.2取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下繰返し精度(mm)±0.01操作力(N)0.3動作OFF→ON表示灯なし動作までの動きPT0.4~0.7mm応差の動き(MD)0.1mm以下
タッチセンサ アサ電子工業タッチセンサアサ電子工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
センサ形状ネジ型ヘッド形状ネジ材質(ゴムブーツ)ニトリルゴムストローク(mm)6取付M14繰返し精度(mm)±0.001操作力(N)0.8~1.2材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)15MAX出力電流(mA)12MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)表示灯本体から約100mm許容動作頻度(回/分)60以下材質(ナット)SUS303ナット締付トルク(N・m)18以下取付穴寸法(mm)Φ14絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95応差(mm)0.08以下
熱電対Kスティックタイプ スリーハイ熱電対Kスティックタイプスリーハイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
長さL(mm)2常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ チューブユニットazbil(旧:山武)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
ADU300C用メンテナンスキット azbil(旧:山武)ADU300C用メンテナンスキットazbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
適合AUD300C用タイプメンテナンスキット関連資料(6.1MB)
センサー(静止表面貼付用/8250-63) 佐藤計量器製作所センサー(静止表面貼付用/8250-63)佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。仕様静止表面貼付用センサ付属品耐熱コード3m適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 ディストリビュータ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 ディストリビュータ三菱電機エンジニアリング
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷
ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。 ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプディストリビュータ点数1点(1チャンネル)
MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
20,980税込23,078
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
2回路リミットスイッチ WLCAL□ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLCAL□omron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から86日以内出荷
可変ロッド・レバー350~380mm
補助アクチュエータ azbil(旧:山武)補助アクチュエータazbil(旧:山武)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYE~azbil(旧:山武)
5,698税込6,268
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
モータ変換器 azbil(旧:山武)モータ変換器azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
61日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)質量(g)約250(専用取付器具含む)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40)使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)消費電力12VA以下入力形式DC4~20mA適合規格EN61010-1、EN61326-1高度(m)2000以下
IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズazbil(旧:山武)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から41日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。 水素ガス雰囲気中でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)速感形測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
19,980税込21,978
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100
表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から14日以内出荷
圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~800仕様圧着高温形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~800応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)素線の種類K熱電対
ビームセンサ FE20A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内
アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタ IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタIDEC(和泉電気)
499税込549特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類リフレクタ
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニット IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニットIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)1000品名ハンドルユニット推奨締付トルク範囲(N・m)4.5~5.0
HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1L形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)黒/赤ロック機構スプリングロック手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器 富士電機AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器富士電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)適合本体MICREX-SXシリーズ SPH消費電力(mA)(最大)70以下
リミットスイッチ ローラアラーム 富士電機リミットスイッチ ローラアラーム富士電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)95以下
検出・センサ