絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
ヘッド形状
-・その他・ネジ・六角・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 検出・センサ


FA現場のお役立ち情報
7,689件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般空気用温度センサ SR-56A-015 佐藤計量器製作所一般空気用温度センサ SR-56A-015佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
用途一般空気用温度センサ。測定範囲-20.0~70.0℃質量(g)50寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mmコード長さ(m)1.5精度クラスB
延長ケーブル マザーツール延長ケーブルマザーツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキットIDEC(和泉電気)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から19日以内出荷
品名フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット
HS5E-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5E-K形 鍵付安全スイッチIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
質量(g)680保護構造IP65(IEC60529)ケーブル長(m)5定格絶縁電圧(V)250ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)2.5耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HE1B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE1B形 イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
57,980税込63,778
1セット(10個)
翌々日出荷
端子形状はんだづけ端子適合電線(mm2)0.5以下(1本)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)端子強度(N)20以上
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)新標準ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
保護構造IP67
狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)狭光芒ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
ファイバ長(m)2
ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
ファイバセンサ 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバセンサ 通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-300シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間質量(g)約20
センサブラケット(反射板用)RE-Z型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RE-Z型タイプ岩田製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)64タイプRE-ZX寸法L(mm)57.5寸法A(mm)32適合センサオムロン:E39-R1RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RD-ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RD-ストレートタイプ岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本タイプRD-SX材質SUS304寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ岩田製作所
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-SX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ岩田製作所
679税込747
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5タイプRB-LXRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ岩田製作所
388税込427
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)6寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ岩田製作所
469税込516
1個
翌々日出荷
タイプTS-SYタイプ適合センサオムロン:E3TRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)TF-LXタイプ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)TF-LXタイプ岩田製作所
508税込559
1個
翌々日出荷
タイプTF-LXタイプ適合センサオムロン:E3TRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)PQ-SXタイプ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)PQ-SXタイプ岩田製作所
399税込439
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個材質SUS304タイプPQ-SXタイプ寸法t(mm)1.5適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)E2-SWタイプ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)E2-SWタイプ岩田製作所
368税込405
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプE2-SWタイプ適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ岩田製作所
608税込669
1個
翌々日出荷
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZタイプCZ-SWタイプ付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPCC寸法t(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LFタイプ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-LFタイプ岩田製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
タイプCZ-LFタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LC HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-LC HDタイプ(高剛性)岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPHCタイプCZ-LC HDタイプ(高剛性)寸法t(mm)4適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、(FSCZLC030GにはHPAは取付けられません)、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、(FSCZLC030GにはE3S-Aは取付けられません)、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付) 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付)岩田製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
タイプCZ-LBタイプ(左30°角度付)適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光ファイバセンサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)L右90°角度付タイプ岩田製作所
418税込460
1個
翌々日出荷
材質SUS304寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光ファイバセンサ用)Lタイプ 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)Lタイプ岩田製作所
348税込383
1個
翌々日出荷
適合センサM3寸法D(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本材質アルミ質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付)岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本材質アルミ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性)岩田製作所
519税込571
1個
翌々日出荷
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性)岩田製作所(1件のレビュー)
739税込813
1個
翌々日出荷
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性)岩田製作所
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースS 岩田製作所センサブラケット 取付ベースS岩田製作所
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所センサブラケット 角シャフト(中実シャフト)岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304-D)タイプノーマルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フランジ付ネジシャフト 岩田製作所センサブラケット フランジ付ネジシャフト岩田製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)M8-P1.25
センサブラケット バンブラベースT 岩田製作所センサブラケット バンブラベースT岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)68寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット ストレート目盛付タイプ 岩田製作所センサブラケット ストレート目盛付タイプ岩田製作所
889税込978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドルベースF 岩田製作所センサブラケット サドルベースF岩田製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サイドブラケット 岩田製作所センサブラケット サイドブラケット岩田製作所
348税込383
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサ