絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
ヘッド形状
-・その他・ネジ・六角・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 検出・センサ


FA現場のお役立ち情報
7,689件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般リミット ZE omron(オムロン)一般リミット ZEomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
小型高周波電流用・パネル取付型CT ユーアールディ小型高周波電流用・パネル取付型CTユーアールディ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
小型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高1MHz・60Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
仕様(二次巻数)242n±2ターン、(二次巻線抵抗)2.6Ω(参考値)質量(g)11許容電流(A)60Arms連続(1kHz~100kHz 正弦波,RL=15Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01Arms~60Arms,RL=15Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数1KHz~1MHz
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
149,800税込164,780
1台
欠品中
暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして種類エリアセンサ検出光レーザー検出距離(mm)検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値)保護構造IP65出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.電源電圧(V)DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内)光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007)表示灯電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅使用周囲照度(Lx)15000以下使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下保管温湿度範囲-30~70度、85%RH以下耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間耐振動(誤動作)55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間耐衝撃(m/s2)196(20G)X.Y.Z方向 各10回材質光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(g)130(ケーブル除く)角度(°)(走査角度)270消費電力150以下/DC24V(起動時:450)精度(mm)±40繰返し精度(mm)σ< 30入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA)分解能角度:0.25度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)時間(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm)絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ)寿命(設計)常温使用にて5年(モーター寿命)EMC規格EMI:EN61326-1:2013EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010起動時間(秒)10以内使用条件使用時・保管時ともに氷結・結露しないことインターフェイスEthernet 100BASE-TX
変換ブッシュ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)変換ブッシュパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
339税込373
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力センサー 国外用 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサー 国外用パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
測定流体空気・非腐食性気体保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下仕様国外用消費電力(mA)30以下質量(g)約25RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電流(直流入力) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電流(直流入力)三菱電機エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電流入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプ電流入力点数1点
マルチコードリーダ V400-R2 omron(オムロン)マルチコードリーダ V400-R2omron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。 ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。
保護構造IEC60529規格 IP65
リミットスイッチ ロッドレバー 富士電機リミットスイッチ ロッドレバー富士電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷
保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ロッドレバー形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GHパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
欠品中
種類アンプ分離型出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ品名アンプ材質ケース:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+60(4~7台連結時:-10~+50、8~16台連結時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)25以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作接近時ON/離れてON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応
小型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ピッキングセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類エリアセンサ検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列検出距離(mm)30~300光色赤外線ヘッド形状投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式)保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS)最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体)光源光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸検出幅(mm)49.2材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択短絡保護装備質量(g)投・受光器:各約50
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)最小検出物体Φ0.05の銅素線(設定距離5mmにて)繰返し精度(mm)0.08以下材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3500以下応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約25
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
検出方式反射型仕様フリーカット可レンズ装着不可
レーザラインセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザラインセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類測長センサ使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分接続方式コネクタ接続耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
ファイバ用アタッチメント パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバ用アタッチメントパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ LSパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
センサ付属品 アルミシート パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ付属品 アルミシートパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
269税込296
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
曲げ半径(mm)R2
センサオプション 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 反射ミラーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
曲げ半径(mm)R2
センサオプション エンドプレート パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション エンドプレートパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
549税込604
1個
4日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様センサオプション エンドプレートRoHS指令(10物質対応)対応
カラーマークセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーマークセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
デジタルカラーマークセンサLX-100シリーズは、高精度センシングを可能にする、同軸反射光学系と約1mm×5mmのシャープなスポットで、安定したマーク検出が可能です。
種類ファイバユニット検出距離(mm)10±3曲げ半径(mm)R2
ショックモニター 電流センサ 椿本チエインショックモニター 電流センサ椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
タイプ基本形シリーズTSM
ショックモニター I/Oケーブル 椿本チエインショックモニター I/Oケーブル椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
11日以内出荷
タイプ基本形シリーズTSM4
保護機器 omron(オムロン)保護機器omron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
スマートセンサ レーザタイプ 両側コネクタコード omron(オムロン)スマートセンサ レーザタイプ 両側コネクタコードomron(オムロン)
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
V640アンプユニット用コネクタアクセサリ omron(オムロン)V640アンプユニット用コネクタアクセサリomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
近接センサ スパッタ付着防止用保護カバー Y92□ omron(オムロン)近接センサ スパッタ付着防止用保護カバー Y92□omron(オムロン)
239税込263
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
仕様カバー内側ねじ切りあり
スリット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
超音波 ダブルシート検出 M30 PEPPERL+FUCHS超音波 ダブルシート検出 M30PEPPERL+FUCHS
109,800税込120,780
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
超音波センサー アクセサリー PEPPERL+FUCHS超音波センサー アクセサリーPEPPERL+FUCHS
5,798税込6,378
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR M14 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M14PEPPERL+FUCHS
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
インダクティブ M M8 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M8PEPPERL+FUCHS
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷
インダクティブ NAMUR M8 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M8PEPPERL+FUCHS
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
インダクティブ M F79 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M F79PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
52日以内出荷
インダクティブ NAMUR D4.5 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR D4.5PEPPERL+FUCHS
17,980税込19,778
1個
42日以内出荷
インダクティブ M M18 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M18PEPPERL+FUCHS
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ バリコント L PEPPERL+FUCHSインダクティブ バリコント LPEPPERL+FUCHS
13,980税込15,378
1個
42日以内出荷
インダクティブ NAMUR M5 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M5PEPPERL+FUCHS
17,980税込19,778
1個
42日以内出荷
インダクティブ スロット型 NAMUR PEPPERL+FUCHSインダクティブ スロット型 NAMURPEPPERL+FUCHS
13,980税込15,378
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR バリコント PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR バリコントPEPPERL+FUCHS
19,980税込21,978
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR M18 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M18PEPPERL+FUCHS
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
検出・センサ