絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
ヘッド形状
-・その他・ネジ・六角・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 検出・センサ


FA現場のお役立ち情報
7,689件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気泡検出センサ BE-AHシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)気泡検出センサ BE-AHシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
BE-AH161 - パナソニック
種別センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
液切れ検出ファイバ FD-BEF□ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)液切れ検出ファイバ FD-BEF□パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
液切れ検出ファイバ FD-BEF - パナソニック
RoHS指令(10物質対応)対応
Grove - Servo Seeed StudioGrove - ServoSeeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-87
集合型漏電火災警報器(本体) 河村電器産業集合型漏電火災警報器(本体)河村電器産業
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
埋込型漏電火災警報器(本体) 河村電器産業埋込型漏電火災警報器(本体)河村電器産業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
漏電火災警報器(受信機) 河村電器産業漏電火災警報器(受信機)河村電器産業
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
漏電火災警報器 河村電器産業漏電火災警報器河村電器産業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
住宅向け漏電警報装置 河村電器産業住宅向け漏電警報装置河村電器産業
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
樹脂プレート付感震リレー 河村電器産業樹脂プレート付感震リレー河村電器産業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM8 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM8アサ電子工業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mmストローク(mm)1.4(上下方向)タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15操作力(N)0.9応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM6 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM6アサ電子工業
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mmストローク(mm)1.2(上下方向)タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15操作力(N)0.5応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) AXM1 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) AXM1アサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
仕様【動作までの動き(PT)】1.5±1mmストローク(mm)4(360度方向)タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)20以下
近鉄センサ(3線式) AR101 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR101アサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・細長のスペースにも対応。・ドリル折損検出。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ・アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面取付M2.5タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄線Φ1:1.0、ハイスドリルΦ1.5:1.5、鉄 □10×1t:1.0材質(ケース)【本体】耐熱ABS【検出部】SUS304電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
近鉄センサ(3線式) AR013 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR013アサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面材質【ケース・ナット】SUS303取付M14 ナット締付トルク 18N・m検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
近鉄センサ(3線式) AR002 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR002アサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・検出面の上下どちらにも対応可能。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □30×10t:6.0、鉄 □30×2t:4.0材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ (近接時OFF)表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
近鉄センサ(3線式) AR001 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR001アサ電子工業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15検出対象鉄などの磁性体のみ
磁気近接センサ(3線式) AHM0241 アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AHM0241アサ電子工業
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023H アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023Hアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
取付M12ナットタイプ3線式・標準感度【磁気】2.5~3.5mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015Hアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式感度【磁気】3~4mT電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)表示灯赤色
磁気近接センサ(3線式) AH005H アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AH005Hアサ電子工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】前面取付M3タイプ3線式感度【磁気】0.9±0.2mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)最大8ケーブル3芯Φ4×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
リニアセンサ(3線式) AQL010X アサ電子工業リニアセンサ(3線式) AQL010Xアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・磁気に対しリニアな電圧出力。・磁石の移動に対しリニアな電圧出力。・磁気振動の検出、監視(0~100kHZ)。・低温から高温まで使用可能。
仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式電圧(V)【中心】2.5±0.15出力電圧【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)感度【磁気(中心値)】65mV/mT電源電圧(V)DC5応答時間5μsec(100kHZ)消費電流(mA)最大12温度係数【中心電圧】0±0.5mV/℃【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
ドアセンサ(3線式) ADH02XP アサ電子工業ドアセンサ(3線式) ADH02XPアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。
仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面取付M3タイプ3線式検出距離(mm)12(ドアマグと併用の場合)材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大12ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒応答速度5msec出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
ドアセンサ(3線式) ADH02P アサ電子工業ドアセンサ(3線式) ADH02Pアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。
仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面取付M3タイプ3線式検出距離(mm)15(ドアマグと併用の場合)材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大12ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒応答速度5msec出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
SBHシリーズ ロータリーエンコーダ NEMICON(ネミコン)SBHシリーズ ロータリーエンコーダNEMICON(ネミコン)
62,980税込69,278
1個
62日以内出荷
性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
K熱電対(圧着高温形/YC599-99K CHINO(チノー)K熱電対(圧着高温形/YC599-99KCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1個
22日以内出荷
仕様K熱電対、最高800℃、応答約4秒
K熱電対(圧着形/YC599-99K CHINO(チノー)K熱電対(圧着形/YC599-99KCHINO(チノー)
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
仕様K熱電対、最高500℃、応答約1.8秒
ワイヤー式ABS リニアエンコーダ MUTOHワイヤー式ABS リニアエンコーダMUTOH
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
簡単に絶対値を測長最大4000mmまで測長することができるワイヤー式ABSリニアエンコーダ電源投入時にシステムの原点復帰動作が不要で、正確な絶対位置情報がいつでも取り出せます取り付け場所を選ばない小型・軽量タイプテンションを持ったワイヤーの引き出し量を検出するため、ボールネジなどの回転機構のない機械に後付けすることもできます
有効長(mm)ワイヤー:4000最大張力(N)ワイヤー張力:約1.96~5.39(200~550gf)最大速度(m/min)最大検出:60耐久性往復回数:50万回(0~2m以内) 20万回(2~4m)ABS1回転分解能:212(4096)、出力形態:シリアル(SSI)、回転数分解能:212(4096)最高使用速度(m/s)加速度:7.8(0.8G)最小分解能0.05mm
フィルム型被覆K熱電対 佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K
磁気近接センサ(4線式) アサ電子工業磁気近接センサ(4線式)アサ電子工業
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
AHM025 用途:耐環境、高感度磁気近接センサ。自動倉庫内の移動体の検出。停止位置。搬入か搬出かの認識センサ( S→Nが搬入、N→Sが搬出、など)・AHM025 活用事例:自動走行運搬車の番地センサ。高速移動体の走行システム・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
仕様検出磁極:S極/N極、磁気検出向き:前面取付SUS303タイプ4線式感度磁気:S極:0.4±0.05mT/N極:0.3±0.05mT材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC12~24応答時間50msec出力仕様Nchオープンドレンケーブル長(mm)4芯Φ3.1×1000 黒消費電流10mA MAX
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズAUTONICS(オートニクス)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減・検知範囲 : 14mm, 103mm・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT保護構造IP67検出方式誘導式電源電圧(V)DC15~30取得規格CE、UKCA、UL、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.69MB)周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル 武藤工業OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル武藤工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。
用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ対策 武藤工業ノイズ対策武藤工業
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
エンコーダラインケーブルです
ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジカラー 武藤工業インクリメンタル デジカラー武藤工業
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計
仕様●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm文字高(mm)10電源コード(m)2(プラグ付き)電源電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)表示桁数±6桁/7セグメントLED(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転数(s-1[r.p.m])700
ラインドライバ・コンバータ 武藤工業ラインドライバ・コンバータ武藤工業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ適合エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
OPR-12用入出力信号ケーブル 武藤工業OPR-12用入出力信号ケーブル武藤工業
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル(25芯コネクタ付)です。
用途OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アブソリュート デジタルカウンタ 武藤工業アブソリュート デジタルカウンタ武藤工業
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz電源エンコーダ:標準DC12V 150mA表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ信号SSI方式 出力bit 8~32bit(パラメータ設定)
インクリメンタル デジタルメジャー 武藤工業インクリメンタル デジタルメジャー武藤工業
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
ワイヤー長さ(m)1(有効長)最小読取値(mm)0.1文字高(mm)8電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)最大応答速度(m/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラインレシーバ・コンバータ 武藤工業ラインレシーバ・コンバータ武藤工業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:オープンコレクタ適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジカラー 武藤工業インクリメンタル デジカラー武藤工業
55,980税込61,578
1台
61日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)20許容回転数(min-1[r.p.m])700出力方式オープンコレクタ電源コード(m)2(先端未処理)電源電圧(V)DC10~26.5ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)起動トルク(N・m)24×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
検出・センサ