2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイカストケース採用。溝幅は30mmと50mmの2種。煩わしい調整は一切不要。応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
仕様●IDナンバー設定:99通り(送信器より書込み)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル) 質量(g)約180 電源(V)DC24±10% 保護構造IP64 出力送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。データ出力/4点、ストローブ/1点、オープンコレクタ出力。30V以下、50mA以下 材質(ケース)ポリカーボネート 接続リード線式(端末はコネクタ接続) 通信方式直接拡散方式 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー) 使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH 使用環境腐食性ガスがないこと 耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001 表示灯受信表示(RCV)/1点、書込み表示(WRT)/1点、電源表示(POW)/1点 耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間 出力保持時間100ms以上 プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層 耐衝撃490m/s2 X、Y、Z方向各6回
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷