センサ (11) セーフティスイッチ (2) 信号変換器 (10) テープスイッチ (5) カテゴリ: 検出・センサエコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
NMB アツリョクケイ NMB(ミネベア) 75日以内出荷
小型、軽量、取付・取外しが簡単
広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ
用途 建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置 材質 起歪体:ステンレス鋼 温度範囲(℃) 補償:-10~60、許容:-15~100 保護等級 IP64相当 繰返し性 0.3%R.O. 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) ケーブル CAC-101-5M(別売品) 最大印加電圧(V) 10 温度の影響 零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃ コネクタ NDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F 印加電圧(V) 6以下 絶縁抵抗 1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間) RoHS指令(10物質対応) 対応 許容過負荷 150 %R.C. 出力抵抗 350Ω±3.5Ω 入力抵抗(Ω) 350±3.5
超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質 ケース:PA66 保護構造 IP67(IEC 60529) 適合規格 【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14 定格絶縁電圧(V) 300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 本体質量(g) SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600 動作力 直接間路:60N以上 使用周囲温度(℃) -25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80 接触抵抗(mΩ) 300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値) ケーブル UL style 2464、No.22 AWG 12芯 安全規格 B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による) 定格使用電流(A) 【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値) 復帰電圧 【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて) 動作電圧 【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて) 機械的耐久性 100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性 10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁) 短絡保護装置 250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。 操作回数 頻度:900回/時 標高(m) 2000以下 定格インパルス耐電圧(kV) Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間) 汚染度(使用環境) 汚損度:3(内部2) 耐衝撃(m/s2 ) 誤動作:100、耐久:1000 表示灯 緑色LED 定格通電電流(A) 【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上) 引抜強度(N) ロック時:500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕 関連資料 (2.77MB) 速度範囲(m/s) アクチュエータ操作:0.05~1.0 定格使用電圧(V) 30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle 動作ストローク(mm) 直接間路:8以上 メイン接点 1NC + 1NC モニタ接点 ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC 使用周囲湿度(%RH) 45~85 耐振動(Hz) 誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
材質 ケース:PA66 保護構造 IP67(IEC 60529) 適合規格 【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14 定格絶縁電圧(V) Ui:300 本体質量(g) SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420 接触抵抗(mΩ) 300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値) ケーブル UL style 2464、No.20 AWG 6芯 安全規格 B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による) 定格使用電流(A) 【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27 機械的耐久性 100万回以上(GS-ET-15) 電気的耐久性 10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時) 感電保護クラス Class Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁) 短絡保護装置 250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。 操作回数 頻度:1,200回/時 標高(m) 2000以下 定格インパルス耐電圧(kV) Uimp:4 汚染度(使用環境) 汚損度:3(内部2) 耐衝撃(m/s2 ) 誤動作:300、耐久:1000 定格通電電流(A) Ith:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕 関連資料 (2.32MB) 速度範囲(m/s) アクチュエータ操作:0.05~1.0 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接間路:8以上 短絡電流(A) 条件付:50(250V) 使用周囲湿度(%RH) 45~85 耐振動(Hz) 誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
ガスセンサー フィガロ技研 ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1パック(10個)
当日出荷
有機溶剤の検知用
電圧(V) (Heater)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω) (Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol 感度 0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm)) 検知原理 MOS type 検知範囲 50~5000ppm EtOH 対象ガス Alcohol、Solvent apors 電流(mA) (Heater)42±4 負荷抵抗 variable 0.45kΩ min. 測定条件 (Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW) (Heater)210(typical) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 7 days 操作回路電圧(V) DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法 適合 パッケージ TO-5 metal can
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) 渡辺電機工業 7日以内出荷
機能 バーンアウト:上方振切 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用) 渡辺電機工業 7日以内出荷
機能 バーンアウト:上方振切 応答速度 約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
ロードセル変換器 渡辺電機工業 当日出荷 から 7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応) 対応 CE-対応品 なし
抵抗/直流変換器 渡辺電機工業 当日出荷 から 7日以内出荷
応答速度 約25ms(0~90%) 耐電圧(V/min) AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
抵抗温度変換器 渡辺電機工業 7日以内出荷
機能 バーンアウト:上方振切 応答速度 約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
パルスアイソレータ(絶縁2出力) 渡辺電機工業 当日出荷 から 12日以内出荷
仕様 結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m) 質量(g) 約200 取付方式 DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm) 105(H)×25.6(W)×136.5(D) 構造 薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成) ケース色 アイボリー色 材質(ケース) 耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) 使用温湿度範囲 -5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 入力周波数(Hz) 100k(MAX) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応) 対応 入力波形 正弦波または矩形波(DUTY25~75%) 耐電圧(V/min) AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業 当日出荷 から 11日以内出荷
取付方式 DINレール取付または壁面取付 適合規格 EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造 プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度 (基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色 アイボリー色 材質(ケース) ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m) (定格)2000以下 使用温湿度範囲 -5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃) -10~+60 温度特性 ±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品 あり アイソレーション適合 入力-出力-電源各端子間相互
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業 当日出荷 から 9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応) 対応
熱電対温度変換器 渡辺電機工業 当日出荷 から 31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応) 対応 CE-対応品 なし
絶縁変換器 渡辺電機工業 当日出荷 から 13日以内出荷
ケース色 黒色 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 使用温湿度範囲 -5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。
全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。
直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。
現場で役立つメンテナンスモード搭載。
アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む 消費電流(mA) 70以下(センサヘッド接続時) 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 表示範囲(mm) -199.9999~199.9999 標高(m) (使用)2000以下
3266W-1-104LF BOURNS 7日以内出荷
仕様 ●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90 タイプ 標準 使用温度範囲(℃) -55~125 定格電力(W) 0.25(70℃)、0(125℃) 回転数 12 絶縁抵抗(MΩ) DC500V:1000以上 抵抗 ●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ 難燃性 UL94V0 端子 100%錫メッキ 電気的寿命(定格負荷) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 AC600V(1分) 抵抗値許容差(%) ±10 モデル 3266 終端スタイル PCピン 温度係数(ppm/℃) ±100 スタイル W
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機) 19日以内出荷 から 42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途 高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。 材質(外被) TPE(ポリオレフィン系エラストマー) 動作力 約13N(Φ15押圧板) 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点
センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機) 42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途 動きドア、医療テーブル、機械種端など。 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω) 1.0以下(動作圧以上の時) 耐荷重N(kgf) 1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃) -10~60 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) 全長(mm) 1000 ねじ径 皿ねじM3~M4推奨 防水仕様 密封防滴形(IP-54相当) 仕様 ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ 付属品 F・両Aチャンネルともあり 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点 主な用途 動きドア、医療テーブル、機械類端など 耐電圧(V/min) AC500
センシングエッジ形 マイクロエッジ オジデン(大阪自動電機) 12日以内出荷 から 37日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途 自動ドア、医療機器、フットスイッチ。 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール)
センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機) 当日出荷 から 12日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途 機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。 色 黒 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω) 1.0以下(動作圧以上の時) 寿命 接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 耐荷重N(kgf) 1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(mm) 1000 ねじ径 皿ねじM4~M6推奨 防水仕様 密封防滴形(IP-54相当) 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点 耐電圧(V/min) AC500
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 76日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 34日以内出荷
規格 CE、FDA 保存温度範囲(℃) -20~70 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
スロットル搭載で圧力サージに強い
ラインアップ
”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能
用途 洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 出力動作 N.O./N.C.をキー操作により選択 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス) 最小1digit(可変) 繰返し精度 ±0.2%F.S.以内 短絡保護 装備 アナログ出力 <アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.) 動作表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造 IP40(IEC) 使用周囲温度(℃) -10~50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V) AC500 1分間 充電部一括・ケース間 入力電圧範囲(V) 1~5DC(定格圧力範囲にて) 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃 耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性 ±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質 LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) 接続方式 コネクタ接続 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能 付属品 CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット 仕様 ●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa 型式 コントローラ(国内用) 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 本体質量(g) 約25(コネクタ付ケーブル除く) 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択) 材質(ケース) PBT(ガラス繊維入) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 設定圧力範囲(MPa) DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 保存温度範囲(℃) -10~60 消費電力(mW) 通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 表示圧力範囲(MPa) DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51 材質(スイッチ部) シリコーンゴム 定格圧力範囲(MPa) DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50 耐電圧(V/min) AC500 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッド DPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 応答時間(ms) 5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 100 XYZ各方向3回
限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
人感センサー SwitchBot 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
照度センサー 日清紡マイクロデバイス 税込 ¥ 92 ¥ 84 バスケットへ