絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • アサ電子工業(1)
検出距離(mm)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 15(1)
センサ形状
  • 円柱形
  • F形(1)
  • K形(1)
  • L形(1)
  • R形(1)
  • T形(1)
  • Y形(1)
  • その他(4)
  • ネジ形(9)
  • 角形(5)
ヘッド形状
  • (2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「LED 抵抗」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールブランジャスイッチ アサ電子工業ボールブランジャスイッチアサ電子工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
保護構造IP65ストローク(mm)1繰返し精度(mm)±0.01動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q omron(オムロン)ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Qomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄8×8×1絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50検出ヘッドサイズΦ8
オールメタル長距離タイプ E2V omron(オムロン)オールメタル長距離タイプ E2Vomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。 どの方向からでも見えるLED動作表示灯を標準装備。 不安定状態で点滅しますので、設置状態の良し悪しも一目で判ります。
付属品取扱説明書タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67出力NPN材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±15%以下材質(検出面)耐熱ABS動作モードNO表示灯動作表示灯(黄)(点滅)、設定表示灯(黄)(点灯)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下電源の種類直流3線式
検出・センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら