絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • omron(オムロン)(2)
検出方式
  • 反射型(1)
  • 反射型その他(1)
  • 回帰反射型(3)
  • 拡散反射型(1)
  • 透過型(2)
検出対象
  • その他(1)
  • 不透明体(4)
  • 透明体(1)
検出距離(mm)
  • 2000
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 5(6)
  • 7(8)
  • 10(8)
  • 14(4)
  • 25(5)
  • 50(7)
  • 70(6)
  • 100(7)
  • 200(9)
  • 300(14)
  • 500(12)
  • 800(5)
  • 1000(12)
  • 3000(9)
  • 5000(5)
  • 10000(7)
  • 30000(5)
ヘッド形状
  • (8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「LED 抵抗」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)SA1EシリーズIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
37,710税込41,481特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
超小型レーザラインセンサ HL-T1 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザラインセンサ HL-T1パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)、防浸形
検出・センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら