消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型
短絡保護装備
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに
質量(g)約10
種類光電センサ
保護構造IP67
材質(ケース)ABS
定格電源電圧DC10~30V
光源4元素赤色LED、波長632nm
応答時間500μs以下
材質(カバー)(フロントカバー)PMMA
EMC規格EMC指令(2004/108/EC)
安定表示灯緑色LED
感度調整1回転ボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
出力表示灯橙色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
EN規格EN 60947-5-2
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。
光源に最新の4元素赤色LEDを採用。
超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。
スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】
投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成!
長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【エコロジーに貢献、超低消費電流】
消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。
※メーカー従来品回帰反射型での比較
【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】
表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。
カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。
暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出
鏡面体の検出
種類アンプ内蔵型
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
質量(g)約10(コード含まず)
接続方式コード式
接続(ケーブル)Φ3.8×2m
光源4元素赤色LED、波長640nm
波長(nm)640
制御出力NPN出力
応答時間500μs以下
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000
耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア
感度調整1回転ボリウム
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)
接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)
保護等級IP67(IEC)
材質(カバー)(フロント)PMMA
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
種類アンプ内蔵型
保護構造IP67(IEC)、防浸形
電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下
出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)
短絡保護装備
応答時間1ms以下
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下
耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル
ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
高速ラインに対応:応答時間250μs
耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。
標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類アンプ内蔵型
検出光レーザー
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
光源赤色半導体レーザ
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
感度調整1回転ボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス
検出方式拡散反射
方式アース:コンデンサアース
本体質量(g)約150
表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁)
電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット
光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上
使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと)
材質(ケーブル)PVC
サンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms
保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
梱包質量(g)200
汚染度(使用環境)汚損度:2
耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯)
温度特性0.03%F.S./℃
使用周囲標高(m)2000以下
受光素子CMOSイメージセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク
関連資料(5.88MB)
耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。