検出・センサ :「led 拡散」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 投光素子赤色LED(変調式) 光色 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光拡散光
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)