報知器 :「表示灯」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
パイロットランプ 赤・電球:24V 0.11A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10
パイロットランプ赤
電球24V 0.11A
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
パイロットランプ 赤・電球:12V 0.15A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10
パイロットランプ赤
電球12V 0.15A
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
パイロットランプ 青・電球:24V 0.11A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10
パイロットランプ青
電球24V 0.11A
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
パイロットランプ 黄・電球:24V 0.11A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10
パイロットランプ黄
電球24V 0.11A
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
パイロットランプ 黄・電球:12V 0.15A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10
パイロットランプ黄
電球12V 0.15A
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
パイロットランプ 青・電球:12V 0.15A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10
パイロットランプ青
電球12V 0.15A
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
カラー:黄。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。長寿命・高視認性:新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。フレネルレンズとは:全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。丸形マグネット採用で簡単に着脱して使用できます(車両走行時使用不可)。簡単交換構造:グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
取付丸形ゴムマグネット取付
定格電圧(V)DC12~24
発光色黄
機能点滅発光(トリプルフラッシュ)
配線方式(アクセサリプラグ仕様)スイッチなし
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装
質量(kg)0.16
色ライトグレー
対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
質量(kg)0.14(付属品除く)
対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y
取付場所屋外・屋内
取付方向正方向,横方向
耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
報知器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。