報知器 :「m3 4ネジ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源電圧(V):DC10~32V・消費電流(A):0.05以下・定格出力(dBV):-12(10KΩ)・使用温度範囲(℃):-20~+60・質量(g):本体 約200・マイク 約260・付属品:[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個
付属品[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個
質量(g)本体 約200・マイク 約260
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源電圧DC10~32V
定格出力-12dBV(10KΩ)
消費電流(A)0.05以下
1台
¥69,980
税込¥76,978
14日以内出荷
マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。 SDM-11Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個
周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB)
対応機種SAP-520シリーズ
保存温度(℃)-20~+60
取付場所屋内・正方向
出力インピーダンス(Ω)600 1kHz
使用周囲温度(℃)-20~+60
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時
使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
SDM-09Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個
質量(g)170(カールコード含む)
周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB)
対応機種SAP-520シリーズ
保存温度(℃)-20~+60
取付場所屋内・正方向
出力インピーダンス(Ω)600 1kHz
使用周囲温度(℃)-20~+60
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時
使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
報知器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。