片羽根式小型 時報・警報・信号用モーターサイレン、時報・警報用モーターサイレン。工場や学校の時報・警報用に、また火災報知用として幅広くご使用になれます。塗装はメラミン樹脂焼付けです。
用途時報・警報・信号用
質量(kg)2.4
羽根形状片羽根
定格時間5min
音圧レベル(dB)(1m)117
Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量105dBです。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。同じ機能で、音色違いのAHMCKDタイプもございます。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)140
高さ(mm)270
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)90
音声内容電子音:画像でご確認ください。
音色サイレン
Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量105dBです。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。同じ機能で、音色違いのAHMCKEタイプもございます。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)140
高さ(mm)270
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)90
音色サイレン
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP51(正方向取付け時)です。
幅(mm)130
質量(kg)1.1
色青
高さ(mm)215
消費電力(W)15
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)104
音色サイレン
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
幅(mm)130
高さ(mm)215
消費電力(W)15
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)104
音色サイレン
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP52(正方向取付け時)です。
幅(mm)130
質量(kg)1.1
色緑
高さ(mm)215
消費電力(W)15
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)104
音色サイレン
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
幅(mm)130
質量(kg)0.9
色青
高さ(mm)215
消費電力(W)15
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)104
音色サイレン
定格制御電源電圧(V)24 DC
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP55(正方向取付け時)です。
幅(mm)130
質量(kg)0.9
色緑
高さ(mm)215
消費電力(W)15
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)104
音色サイレン
定格制御電源電圧(V)24 DC
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
報知器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。