報知器 :「回転灯 100v」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更
幅(mm)84 高さ(mm)149 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)50 音色ブザー
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ
Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 高さ(mm)149.5 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ135 AMLシリーズ
Φ135、壁付けタイプ、40W電球使用配線もスッキリ、L型金具が不要 配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。最大限の明るさ実現のため、40W球を使用しています。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
幅(mm)135 質量(kg)0.8 高さ(mm)189.5 消費電力(W)30 音色 定格制御電源電圧(V)AC100
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP18(正方向取付け時)です。
幅(mm)130 質量(kg)0.8 高さ(mm)196 消費電力(W)30 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
幅(mm)130 質量(kg)0.8 高さ(mm)196 消費電力(W)30 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)7 取付径(Φmm)80 音色
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP19(正方向取付け時)です。
幅(mm)130 質量(kg)0.8 高さ(mm)196 消費電力(W)30 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66 高さ(mm)125.5 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)40 音色
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 高さ(mm)177 取付径(Φmm)70 音色
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP22(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85 高さ(mm)149.5 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)7 取付径(Φmm)80 音色ブザー
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP41(正方向取付け時)です。
幅(mm)84 質量(kg)0.6 高さ(mm)168 消費電力(W)4 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP42(正方向取付け時)です。
幅(mm)84 質量(kg)0.6 高さ(mm)168 消費電力(W)4 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4 取付径(Φmm)50 音色RoHS
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP22です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)7 取付径(Φmm)80 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
Φ106、直付けタイプ、ベストセラーのLED化。Φ106サイズのベストセラー製品です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。LRSCシリーズは、機械車両で需要の高い電源電圧DC48V仕様もラインアップしています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP56に対応します。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4 取付径(Φmm)50 音色RoHS 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。
幅(mm)84 高さ(mm)168 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆
Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP65です。(正方向取付け時)
幅(mm)215 質量(kg)7 高さ(mm)266 取付径(Φmm)175 音色
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP14(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP16(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆
Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP66です。(正方向取付け時)
幅(mm)215 質量(kg)7 高さ(mm)266 消費電力(W)7 取付径(Φmm)175 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP15(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP13(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156 引出し線長さ(mm)400 音色
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP21です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)4 取付径(Φmm)80 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 高さ(mm)220 取付径(Φmm)80 音色
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP22です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)4 取付径(Φmm)80 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 高さ(mm)220 取付径(Φmm)80 音色ブザー
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP51(正方向取付け時)です。
幅(mm)130 質量(kg)1.1 高さ(mm)215 消費電力(W)15 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)104 音色サイレン 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
幅(mm)130 高さ(mm)215 消費電力(W)15 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)104 音色サイレン
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。光と音を個別に電源制御できます。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
幅(mm)130 高さ(mm)215 消費電力(W)15 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)104 音色サイレン
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP52(正方向取付け時)です。
幅(mm)130 質量(kg)1.1 高さ(mm)215 消費電力(W)15 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)104 音色サイレン 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量105dBです。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。同じ機能で、音色違いのAHMCKDタイプもございます。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)140 高さ(mm)270 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)90 音声内容電子音:画像でご確認ください。 音色サイレン
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量105dBです。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。同じ機能で、音色違いのAHMCKEタイプもございます。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)140 高さ(mm)270 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)90 音色サイレン
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)