報知器 :「回転灯 24V」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護等級 : IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
5,498 税込6,048
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
4,398 税込4,838
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
5,398 税込5,938
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
3,698 税込4,068
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ADR-24 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ADR-BZ-24 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80DR-24 シリーズ
エコ商品
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80LRK-24 シリーズ
エコ商品
ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80LR-24 シリーズ
エコ商品
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
4,198 税込4,618
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級 : IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80LR-BZ-24 シリーズ
エコ商品
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
4,598 税込5,058
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
6,498 税込7,148
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級 : IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
4,998 税込5,498
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級 : IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ALR-24 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質PC/SUS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
5,398 税込5,938
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
4,598 税込5,058
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級 : IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
5,598 税込6,158
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100LR-24 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ALR-BZ-24 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
4,598 税込5,058
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
4,398 税込4,838
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
6,498 税込7,148
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)