報知器 :「音声警報器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (1灯3色LED灯/透明レンズ/ライトグレー/有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×143 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (1灯3色LED灯/透明レンズ/ダークグレー/有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×143 ダークグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・透明レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ダークグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・透明レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・透明レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ライトグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・透明レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ダークグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ダークグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ライトグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ダークグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・透明レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
95,980 税込105,578
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ダークグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
95,980 税込105,578
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・透明レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ライトグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
95,980 税込105,578
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (1灯3色LED灯/透明レンズ/ダークグレー/有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×143 ダークグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
95,980 税込105,578
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ダークグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (1灯3色LED灯/透明レンズ/ライトグレー/有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×143 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
95,980 税込105,578
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ライトグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷