ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。
使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162
閃光数(min-1[回/分])105
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途産業用機器の状態表示として。
材質グローブ:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)70
奥行(mm)70
電源(V)DC24
保護等級IP54
PLCとの簡単、通信設定
高速通信(115200bps)に対応
データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー
接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能
質量(g)350以下
消費電力(W)2以下
定格電圧(V)DC24
耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間)
使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと
保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと)
耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4
耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間)
絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
1個
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
取付方向正方向
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC12~24
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。