小さくなってもパワーは増大!
お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10%
保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付
保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)
音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)
再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。