電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。
材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA)
幅(mm)118
高さ(mm)157
奥行(mm)118
電源(V)3
定格電圧(V)3V(単1×2)
保護等級55
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
質量(kg)0.11
消費電力(W)1.5
定格電圧(V)DC12~24
寸法(Φmm)45
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。