40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッド・イエロー・グリーン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯。ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。
付属品電池パック 質量(kg)2.1 定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion) 点滅150回/分 連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

日恵製作所マーカーライト
多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力、国際規格 SAE・ECE 適合
仕様同期:〇、減光入力:〇、点灯:14パターン 質量(kg)0.09 消費電力(W)15.1 定格電圧(V)DC12~24
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6色の多彩な点滅、回転動作ができます
用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます 多色 寸法(Φ×高さH)(mm)88×73 電池単3電池×3本(別売)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

日恵製作所ニコブリンカー
軽くて持ち運びしやすい点滅警告灯。発光部は無段階角度調整可能。3段階の点滅モード。衝撃に強いポリカーボネート樹脂製。設置に便利なマグネット付き
質量(kg)0.36 使用電池アルカリ電池(単 3×2) 点滅手動 動作時間<連続>モード1:50時間(540回/分)、モード2:25時間(155回/分)、モード3 :130時間(130回/分)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑 質量(kg)0.28 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)DC12~24 ブザー音88dB 点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672は14パターンの点滅が選べます。複数台を連結して点滅パターンを同期させることができます。(最大連結数6台)。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
仕様同期:〇 質量(kg)0.06 使用温度範囲(℃)-30~60 消費電力(W)9 適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65 定格電圧(V)DC12~24 点滅14パターン サイズ(mm)W123×H35×D14
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とビット入力で4種類のメッセージが選べます。
用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。 多色 仕様MP3式音声合成 寸法(Φmm)120 入力ビット
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75 LED使用数(個)3(1W)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とバイナリ―入力で15種類のメッセージが選べます。
用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。 多色 仕様MP3式音声合成 寸法(Φmm)120 入力バイナリー
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90 仕様パワーLED LED使用数(個)8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2 段の鏡面上に 160 個の LED を配することにより滑らかな回転を実現した大型 LED 回転灯です。点滅、回転速度(低速・高速)の切り替えができ、警告音&メロディ付きではそれぞれ 2 種類の電子音での出力ができます。
仕様回転:低速100回/分、高速220回/分 質量(kg)0.98 消費電力(W)9 定格電圧(V)AC100 機能制御入力:〇 点滅50回/分
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブはフレネルレンズ構造で超高輝度の回転灯。ニコトーチ・90の高輝度バージョン。パワーLED 3Wを8個配置し、グローブはフレネルレンズ構造を設けた超高輝度のフラッシュライトで太陽直下でも強力な点滅発光をする屋外型回転灯です。
仕様制御入力:人感 質量(kg)1.1 備考人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。 消費電力(W)6.3 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)-10~40 回転数(回/分)150
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672DRは50パターンの点滅が選べます。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
仕様同期:〇 質量(kg)0.08 使用温度範囲(℃)-40~55 消費電力(W)13.3 適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65 定格電圧(V)DC12~24 点滅50パターン サイズ(mm)W123×H50×D14
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー式&低消費電力設計で昼夜 24 時間タフに動作。ソーラーパネルは 360°の方位調整が可能。人感動作仕様・無線動作仕様にも対応。切替スイッチで点滅・回転が選べる。LoRa無線受信モジュール組込
仕様回転:140回/分、連続30時間動作 質量(kg)2.6 定格電圧(V)7.2(Ni-MH) 消費電力- 点滅333回/分、連続140時間動作
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50 回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
質量(g)約610(電池除く) 使用温度(℃)-10~50 保護等級IP55 周波数帯域(MHz)920.6~928MHz 電池単1アルカリ乾電池×2本 点滅72回/分 サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時) 回転数(回/分)288/分 距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合) 変調方式無線:LoRa変調
1セット
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98 種別ソーラーLED回転灯 材質ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP55 機能回転/点滅 閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74 動作時間10~13時間(日没~日出)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電源不要で人が近づくと音声再生。人が近づくと音声を再生し、LED発光します。音声は4種類内蔵。内部スイッチで切り替え選択。電源の取れない場所で使えるソーラー充電式です。最大92dB 音量調整可能。「昼夜⇔夜のみ」の動作時間切り替え可能(夜自動判別)。「回転⇔点滅」の発光パターン切り替え可能。ソーラーパネル部方向調整可能(水平方向)。無料で使える標準音声
質量(kg)1.9 定格電圧(V)LiFePO4 :6.4 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池6.4V3000mAh 点滅60回/分 ソーラーパネル種類単結晶シリコン10V300mA2.8W、寿命約10年 音圧レベル(dB)92 回転数(回/分)140 音声内容曲数:4(標準音声) 音声音声記号:その他音声(有償) 人感センサー バッテリー寿命(年)約5
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷

長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。 制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。 市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)2.6 動作方式連続・回転 バッテリーニッケル水素7.2V 電池寿命2~3年 点滅数(回/分)333 連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間 回転数(回/分)140 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電式の回転灯で電池交換の手間が省けます。ACアダプタを付属しています。 オプション部品使用でシガープラグ、USB端子からも充電できます。 グローブは落としても割れにくいポリカーボネートを使用しています。
用途制御機械やエレベーターメンテナンス時の表示灯 暗所作業時での位置を知らせる表示灯 緊急時の警告灯 質量(kg)0.25 寸法(Φ×高さH)(mm)84.2×75.7 寸法(Φmm)84 電池ニッケル水素電池 動作モード回転モード/点滅モード 充電方式ACアダプター 連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
1台
特価
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タワー型のフラッシュライト。タワー型のフラッシュライトで円錐反射板が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。
消費電力(W)8 定格電圧(V)DC12~48 点滅 LED使用数(個)0.2W×24
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

日恵製作所ニコボイス
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9 消費電力(W)15.3 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-10~40 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。 回転数(回/分)140 音声内容曲数:4 音量調節
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約10日動作します。※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
材質グローブ:アクリル樹脂 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約580 使用温度(℃)-10~50 保護等級IP55 周波数帯域(MHz)920.6~928MHz 電池単1アルカリ電池×2本 点滅数(回/分)動作:72 回転数(回/分)140 変調方式無線:LoRa変調
1セット
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日恵製作所NICO-POT
充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。
使用方法【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。 質量(g)160 点灯方式手動 点滅数(回/分)4点滅×75 連続動作時間120/80~90(点滅/回転) 回転数(回/分)250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

日恵製作所矢印流れ描画灯
ドット絵で描画された矢印が進行方向に向かって流れ点灯。矢印のドット絵柄が矢印(進行)方向に点灯していくタイプです。
仕様投影図形:矢印流れ点滅 質量(kg)0.49 消費電力(W)19 定格電圧(V)DC12~48 許容電圧範囲(V)DC10~80 LED使用数(個)3W×9
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能。LoRa無線受信モジュール組込(人感センサー仕様除く)
仕様回転:140回/分 質量(kg)0.54 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)-20~60 点滅-
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
仕様回転:140回/分 適合ブザー:70~90dB 質量(kg)0.58 消費電力(W)2.5 定格電圧(V)AC100~200 使用温度(℃)-20~60 機能制御入力:〇 点滅-
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー、電源、発光部が一体になった商品。外部制御入力付
用途電源の取れない場所で周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 寸法(Φ×高さH)(mm)185×515 寸法(Φmm)90 電池7.2V充電池パック(付属) 点滅約140時間 動作モード回転モード/点滅モード/外部制御入力 連続動作時間約30時間
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分 質量(kg)0.95 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)AC100~200 点滅-
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分 質量(kg)0.95 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)AC100~200 点滅-
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

日恵製作所ニコボイス
スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED 表示灯がついた報知器です。
仕様回転:140回/分、曲数:8 質量(kg)1.9 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-20~60 点滅240回/分
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
仕様回転:140回/分 適合ブザー:70~90dB 質量(kg)0.58 消費電力(W)2.5 定格電圧(V)AC100~200 使用温度(℃)-20~60 機能制御入力:〇 点滅-
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能。LoRa無線受信モジュール組込(人感センサー仕様除く)
仕様回転:140回/分 質量(kg)0.54 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)-20~60 点滅-
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器。MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm) 質量(kg)3.1 使用温度範囲(℃)-10~40 最大出力(W)10 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年 点滅240回/分 連続動作時間4時間 回転数(回/分)140 音声内容曲数:8 音量調節
1個
93,980 税込103,378
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式
質量(kg)0.97 消費電力(W)9.6 定格電圧(V)DC12~24 点滅20 パターン LED使用数(個)1W×4
1箱(4個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器。MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm) 質量(kg)3.1 使用温度範囲(℃)-10~40 最大出力(W)10 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年 点滅240回/分 連続動作時間4時間 回転数(回/分)140 音声内容曲数:8 音量調節
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式。底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)
質量(kg)0.97 消費電力(W)9.6 定格電圧(V)DC12~24 点滅20 パターン LED使用数(個)1W×4
1箱(4個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷