車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)AC100
表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170
センサーTJ型(双方向検知)
CREE社製の強力5WパワーLED3個を使用しています。アルミボディと表示部は耐衝撃に強いポリカーボネート、ビスはステンレスで耐振動性も高い10.9G設計。屋外仕様の優れた耐候性と高い防塵・防水性能のIP67。一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、大型看板、庭園の照明などにも適しています。
質量(kg)0.13
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC12~24
色温度6500~7200K
光束(Lm)445
LED使用数(個)5W×3
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50
定格電圧(V)AC100
表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120
センサーHJ型(一方向検知)
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50
定格電圧(V)AC100
表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付き
センサーTJ型(双方向検知)
音圧レベル(dB)最大90
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)AC100
表示部(壁面ブラケット装着)ニコボイス
センサーHJ型(一方向検知)
音圧レベル(dB)最大105
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
報知器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。