8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155 取付穴径(Φmm)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ブラシレスのステッピングモーターを使用。LED回転灯ニコスピナシリーズの車載向けでブラシレスのステッピングモーターを使用した製品です。地域パトロール用(青色)の仕様に準拠しています。
質量(kg)0.72 消費電力(W)3.7 定格電圧(V)DC12~48 回転数(回/分)130 LED使用数(個)3W×1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日恵製作所ニコスピナL100
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。
回転数(回/分)130
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50 回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

日恵製作所ニコボイス
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9 消費電力(W)15.3 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-10~40 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。 回転数(回/分)140 音声内容曲数:4 音量調節
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)