1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。
強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75
LED使用数(個)3(1W)
高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
用途周辺への注意喚起。
材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂
幅(mm)120
高さ(mm)155
奥行(mm)120
電源(V)DC12~24
段数1段
消費電力(W)1.4
高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
用途周囲への注意喚起に
電源(V)DC12~24
仕様ワイド電源仕様
材質グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス
質量(g)530
タイプ回転
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155
LEDモータレスLED
設置場所屋外専用
電源プラグなし
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。