屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番176-3358
材質本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)85
色赤緑
高さ(mm)120.5
奥行(mm)52
電源(V)DC12~24
消費電力(W)2.3
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC12-24
発光色赤緑
保護等級IP54
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑
質量(kg)0.28
消費電力(W)11.6
定格電圧(V)DC12~24
ブザー音88dB
点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
側面2方向への視認性に特化した小型表示灯。2方向への視認性をアップした表示灯です。保護等級IP55で屋外用として使用できます。駅のホームドアの異常灯や電車・ケーブルカーなどの車両ドア開閉表示など、特定の2方向への視認性を求める用途に適しています。
仕様点灯:〇
質量(kg)0.06
消費電力(W)1.1
定格電圧(V)DC24
輝度横2方向:18cd、上方向:9cd
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器
スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。