LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器。今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製。発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用。高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用
質量(kg)0.7
消費電力(W)30
定格電圧(V)AC100~240
色温度6000K
光束(Lm)2700
LED使用数(個)1W×40
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
デザイン性に優れインテリアランプ。0.5W高輝度LEDを20個を配列し、光束1000ルーメンの明るさ。防水性に優れ、-40℃~ 65℃の環境下でも使用できます。デザイン性に優れインテリアランプとしても使用できます。タッチスイッチ仕様。通電中の状態では電源スイッチが緑点灯します。電源スイッチに軽く触れると、照明点灯ON/OFFします。
質量(kg)0.15
消費電力(W)10
定格電圧(V)DC12~24
色温度5700K
光束(Lm)1000
LED使用数(個)0.5W×23
照射角度(°)60
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
報知器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。